重量 台のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
9,339件の「重量 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量作業台」、「重量物 架台」、「サカエ 作業台 キャスター」などの商品も取り扱っております。
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に 天板厚さ(mm) 38 グリーン購入法 適合 アジャスター 防振タイプ
1個ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法 適合 アジャスター 防振ネジ径M16×P2.0
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品 中板1枚付 グリーン購入法 適合 アジャスター 防振ネジ径M16P=2.0
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。 仕様 バイス取付可能 材質 (底板)合板製 天板厚さ(mm) 38 グリーン購入法 適合
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.73MB) アジャスター 防振ネジ径M16P=2.0
1台
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品 中板2枚付 グリーン購入法 適合 アジャスター 防振ネジ径M16P=2.0
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法 適合
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

河村電器産業重量台板
仕様 L型レール付 材質 鋼板 幅(mm) 449 許容荷重(kg) 150 板厚(mm) 2.3 塗装色 N-1(3分ツヤ)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)防振台(2台用)
用途天びん用防振台(2台用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×600×800
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

中量作業台のベストセラー。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 アジャスター 防振ネジ径M16P=2.0
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 4000 均等積載量(kg/段) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
83,980 税込92,378
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容 コーナーキャップ(4個) 材質 ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 900 組立時間 1人10分(目安) 有効間口(mm) 754
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山積み陳列で量感が出せるステージです。 スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容 腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1 材質/仕上 スチール/焼付塗装 ホワイト 耐荷重(kg) 1000(キャスター使用時300) 取扱説明書
1台
特価
23,900 税込26,290
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。 高さ位置は60mmピッチの可変式。 丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。 油受用引出し付。 ドリルトレーDT-M(2組入) ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。 キャスター無し。 完成品(高さ調整部分のみ組立式)
用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。 トラスコ品番 853-6317 種別 アジャスター付 質量(kg) 28
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

高さ(mm) 450 奥行(mm) 580 間口(mm) 457 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様 (前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番 467-2682 種別 完成品 材質 (本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。
用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。 長さ(mm) 205~255 幅(mm) 80 高さ(mm) 31、(ツバ部)5 材質 台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス 質量(g) 570
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。「クイックターン方式」。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.77MB) (0.78MB) アジャスター 60Φ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。 昇降方式 台形ネジ手動回転方式
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)